FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus QFJ06MBP08

  • ERIKS:14341246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
E
27 mm
C
34.5 mm
T
1/2"