

CHF 631.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 682.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 631.75 | - |
10+ | CHF 549.65 | 13.00% |
30+ | CHF 543.30 | 14.00% |
50+ | CHF 537.05 | 14.99% |
75+ | CHF 526.30 | 16.69% |
113+ | CHF 515.80 | 18.35% |
170+ | CHF 505.50 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |