

CHF 663.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 716.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 663.25 | - |
10+ | CHF 577.00 | 13.00% |
30+ | CHF 570.35 | 14.01% |
50+ | CHF 563.75 | 15.00% |
75+ | CHF 552.50 | 16.70% |
113+ | CHF 541.45 | 18.36% |
170+ | CHF 530.65 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |