

CHF 256.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 256.70 | - |
10+ | CHF 223.35 | 12.99% |
30+ | CHF 220.80 | 13.99% |
50+ | CHF 218.25 | 14.98% |
75+ | CHF 213.85 | 16.69% |
113+ | CHF 209.55 | 18.37% |
170+ | CHF 205.40 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |