

CHF 285.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 285.50 | - |
10+ | CHF 248.35 | 13.01% |
30+ | CHF 245.60 | 13.98% |
50+ | CHF 242.60 | 15.03% |
75+ | CHF 237.75 | 16.73% |
113+ | CHF 233.00 | 18.39% |
170+ | CHF 228.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |