

CHF 148.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.70 | - |
10+ | CHF 129.30 | 13.05% |
30+ | CHF 127.90 | 13.99% |
50+ | CHF 126.25 | 15.10% |
75+ | CHF 123.75 | 16.78% |
113+ | CHF 121.30 | 18.43% |
170+ | CHF 118.85 | 20.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |