

CHF 420.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 454.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 420.45 | - |
10+ | CHF 365.80 | 13.00% |
30+ | CHF 361.50 | 14.02% |
50+ | CHF 357.35 | 15.01% |
75+ | CHF 350.20 | 16.71% |
113+ | CHF 343.15 | 18.39% |
170+ | CHF 336.35 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |