

CHF 162.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.30 | - |
10+ | CHF 141.20 | 13.00% |
30+ | CHF 139.55 | 14.02% |
50+ | CHF 138.00 | 14.97% |
75+ | CHF 135.15 | 16.73% |
113+ | CHF 132.50 | 18.36% |
170+ | CHF 129.85 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |