

CHF 170.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.15 | - |
10+ | CHF 148.15 | 12.93% |
30+ | CHF 146.35 | 13.99% |
50+ | CHF 144.55 | 15.05% |
75+ | CHF 141.70 | 16.72% |
113+ | CHF 138.85 | 18.40% |
170+ | CHF 136.05 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |