

CHF 172.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 172.90 | - |
10+ | CHF 150.45 | 12.98% |
30+ | CHF 148.80 | 13.94% |
50+ | CHF 147.00 | 14.98% |
75+ | CHF 144.05 | 16.69% |
113+ | CHF 141.15 | 18.36% |
170+ | CHF 138.35 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |