

CHF 150.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.75 | - |
10+ | CHF 131.15 | 13.00% |
30+ | CHF 129.60 | 14.03% |
50+ | CHF 128.20 | 14.96% |
75+ | CHF 125.60 | 16.68% |
113+ | CHF 123.10 | 18.34% |
170+ | CHF 120.60 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |