

CHF 318.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.78inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 318.95 | - |
10+ | CHF 277.45 | 13.01% |
30+ | CHF 274.35 | 13.98% |
50+ | CHF 271.05 | 15.02% |
75+ | CHF 265.65 | 16.71% |
113+ | CHF 260.35 | 18.37% |
170+ | CHF 255.15 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 71.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |