

CHF 279.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.65 | - |
10+ | CHF 243.30 | 13.00% |
30+ | CHF 240.50 | 14.00% |
50+ | CHF 237.75 | 14.98% |
75+ | CHF 233.00 | 16.68% |
113+ | CHF 228.40 | 18.33% |
170+ | CHF 223.80 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" - 84.1mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |