

CHF 189.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.85 | - |
10+ | CHF 165.05 | 13.06% |
30+ | CHF 163.25 | 14.01% |
50+ | CHF 161.35 | 15.01% |
75+ | CHF 158.10 | 16.72% |
113+ | CHF 154.95 | 18.38% |
170+ | CHF 151.90 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 71.4mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |