

CHF 500.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 500.70 | - |
10+ | CHF 435.75 | 12.97% |
30+ | CHF 430.65 | 13.99% |
50+ | CHF 425.60 | 15.00% |
75+ | CHF 417.10 | 16.70% |
113+ | CHF 408.75 | 18.36% |
170+ | CHF 400.60 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 79.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |