

CHF 279.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.35 | - |
10+ | CHF 243.10 | 12.98% |
30+ | CHF 240.15 | 14.03% |
50+ | CHF 237.45 | 15.00% |
75+ | CHF 232.70 | 16.70% |
113+ | CHF 228.10 | 18.35% |
170+ | CHF 223.50 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |