

CHF 292.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 292.25 | - |
10+ | CHF 254.20 | 13.02% |
30+ | CHF 251.30 | 14.01% |
50+ | CHF 248.35 | 15.02% |
75+ | CHF 243.45 | 16.70% |
113+ | CHF 238.60 | 18.36% |
170+ | CHF 233.80 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |