

CHF 129.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.85 | - |
10+ | CHF 113.00 | 12.98% |
30+ | CHF 111.65 | 14.02% |
50+ | CHF 110.45 | 14.94% |
75+ | CHF 108.25 | 16.63% |
113+ | CHF 106.05 | 18.33% |
170+ | CHF 103.95 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 42L - M52x2.0 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |