

CHF 163.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.74inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.50 | - |
10+ | CHF 142.30 | 12.97% |
30+ | CHF 140.60 | 14.01% |
50+ | CHF 139.10 | 14.92% |
75+ | CHF 136.30 | 16.64% |
113+ | CHF 133.60 | 18.29% |
170+ | CHF 130.90 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 38S - M52x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |