

CHF 267.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 267.50 | - |
10+ | CHF 232.80 | 12.97% |
30+ | CHF 230.05 | 14.00% |
50+ | CHF 227.45 | 14.97% |
75+ | CHF 222.95 | 16.65% |
113+ | CHF 218.45 | 18.34% |
170+ | CHF 214.05 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |