

CHF 56.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.65 | - |
10+ | CHF 49.25 | 13.06% |
30+ | CHF 48.75 | 13.95% |
50+ | CHF 48.15 | 15.00% |
75+ | CHF 47.15 | 16.77% |
113+ | CHF 46.25 | 18.36% |
170+ | CHF 45.30 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |