

CHF 408.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 408.70 | - |
10+ | CHF 355.65 | 12.98% |
30+ | CHF 351.60 | 13.97% |
50+ | CHF 347.45 | 14.99% |
75+ | CHF 340.50 | 16.69% |
113+ | CHF 333.75 | 18.34% |
170+ | CHF 327.00 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |