

CHF 429.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 429.00 | - |
10+ | CHF 373.15 | 13.02% |
30+ | CHF 368.90 | 14.01% |
50+ | CHF 364.60 | 15.01% |
75+ | CHF 357.25 | 16.72% |
113+ | CHF 350.10 | 18.39% |
170+ | CHF 343.05 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |