

CHF 101.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.65 | - |
10+ | CHF 88.50 | 12.94% |
30+ | CHF 87.45 | 13.97% |
50+ | CHF 86.40 | 15.00% |
75+ | CHF 84.60 | 16.77% |
113+ | CHF 82.90 | 18.45% |
170+ | CHF 81.30 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |