

CHF 235.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 235.00 | - |
10+ | CHF 204.45 | 13.00% |
30+ | CHF 202.25 | 13.94% |
50+ | CHF 199.80 | 14.98% |
75+ | CHF 195.75 | 16.70% |
113+ | CHF 191.80 | 18.38% |
170+ | CHF 188.05 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 42 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |