

CHF 117.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.95 | - |
10+ | CHF 102.65 | 12.97% |
30+ | CHF 101.45 | 13.99% |
50+ | CHF 100.20 | 15.05% |
75+ | CHF 98.20 | 16.74% |
113+ | CHF 96.25 | 18.40% |
170+ | CHF 94.35 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 38 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |