

CHF 254.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 254.55 | - |
10+ | CHF 221.35 | 13.04% |
30+ | CHF 218.85 | 14.02% |
50+ | CHF 216.30 | 15.03% |
75+ | CHF 211.95 | 16.74% |
113+ | CHF 207.80 | 18.37% |
170+ | CHF 203.60 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 42 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |