

CHF 125.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.65 | - |
10+ | CHF 109.20 | 13.09% |
30+ | CHF 108.05 | 14.01% |
50+ | CHF 106.70 | 15.08% |
75+ | CHF 104.60 | 16.75% |
113+ | CHF 102.50 | 18.42% |
170+ | CHF 100.40 | 20.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 38 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |