

CHF 49.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.45 | - |
10+ | CHF 43.05 | 12.94% |
30+ | CHF 42.65 | 13.75% |
50+ | CHF 42.10 | 14.86% |
75+ | CHF 41.30 | 16.48% |
113+ | CHF 40.50 | 18.10% |
170+ | CHF 39.60 | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 42 |
Winkel (Grad) | 0 ° |