

CHF 58.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.40 | - |
10+ | CHF 50.85 | 12.93% |
30+ | CHF 50.25 | 13.96% |
50+ | CHF 49.55 | 15.15% |
75+ | CHF 48.60 | 16.78% |
113+ | CHF 47.60 | 18.49% |
170+ | CHF 46.70 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 38 |
Winkel (Grad) | 0 ° |