

CHF 92.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.65 | - |
10+ | CHF 80.60 | 13.01% |
30+ | CHF 79.70 | 13.98% |
50+ | CHF 78.80 | 14.95% |
75+ | CHF 77.20 | 16.68% |
113+ | CHF 75.60 | 18.40% |
170+ | CHF 74.15 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.7/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |