

CHF 86.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.15 | - |
10+ | CHF 74.90 | 13.06% |
30+ | CHF 74.00 | 14.10% |
50+ | CHF 73.20 | 15.03% |
75+ | CHF 71.80 | 16.66% |
113+ | CHF 70.30 | 18.40% |
170+ | CHF 68.95 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |