

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.40 | - |
10+ | CHF 49.90 | 13.07% |
30+ | CHF 49.40 | 13.94% |
50+ | CHF 48.75 | 15.07% |
75+ | CHF 47.80 | 16.72% |
113+ | CHF 46.80 | 18.47% |
170+ | CHF 45.90 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 35L - M45x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |