

CHF 232.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 232.20 | - |
10+ | CHF 202.10 | 12.96% |
30+ | CHF 199.80 | 13.95% |
50+ | CHF 197.45 | 14.97% |
75+ | CHF 193.45 | 16.69% |
113+ | CHF 189.60 | 18.35% |
170+ | CHF 185.75 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 38S - M52x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |