

CHF 330.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 357.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 330.25 | - |
10+ | CHF 287.35 | 12.99% |
30+ | CHF 284.00 | 14.00% |
50+ | CHF 280.85 | 14.96% |
75+ | CHF 275.25 | 16.65% |
113+ | CHF 269.75 | 18.32% |
170+ | CHF 264.35 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |