

CHF 421.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 421.35 | - |
10+ | CHF 366.55 | 13.01% |
30+ | CHF 362.30 | 14.01% |
50+ | CHF 358.20 | 14.99% |
75+ | CHF 351.05 | 16.68% |
113+ | CHF 344.10 | 18.33% |
170+ | CHF 337.15 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |