

CHF 86.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.75 | - |
10+ | CHF 75.35 | 13.14% |
30+ | CHF 74.55 | 14.06% |
50+ | CHF 73.60 | 15.16% |
75+ | CHF 72.10 | 16.89% |
113+ | CHF 70.60 | 18.62% |
170+ | CHF 69.25 | 20.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |