

CHF 697.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 753.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 697.20 | - |
10+ | CHF 606.65 | 12.99% |
30+ | CHF 599.55 | 14.01% |
50+ | CHF 592.60 | 15.00% |
75+ | CHF 580.70 | 16.71% |
113+ | CHF 569.15 | 18.37% |
170+ | CHF 557.80 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 60.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |