

CHF 374.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 374.30 | - |
10+ | CHF 325.65 | 13.00% |
30+ | CHF 321.90 | 14.00% |
50+ | CHF 318.25 | 14.97% |
75+ | CHF 311.80 | 16.70% |
113+ | CHF 305.60 | 18.35% |
170+ | CHF 299.45 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 71.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |