

CHF 181.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 181.35 | - |
10+ | CHF 157.80 | 12.99% |
30+ | CHF 155.90 | 14.03% |
50+ | CHF 154.25 | 14.94% |
75+ | CHF 151.15 | 16.65% |
113+ | CHF 148.15 | 18.31% |
170+ | CHF 145.15 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 60.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |