

CHF 260.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.28inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 260.20 | - |
10+ | CHF 226.45 | 12.97% |
30+ | CHF 223.70 | 14.03% |
50+ | CHF 221.10 | 15.03% |
75+ | CHF 216.65 | 16.74% |
113+ | CHF 212.35 | 18.39% |
170+ | CHF 208.15 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 60.3mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |