

CHF 978.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'057.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 978.45 | - |
10+ | CHF 851.35 | 12.99% |
30+ | CHF 841.60 | 13.99% |
50+ | CHF 831.75 | 14.99% |
75+ | CHF 815.10 | 16.69% |
113+ | CHF 798.85 | 18.36% |
170+ | CHF 782.90 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 63.5mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |