

CHF 651.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 703.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 651.15 | - |
10+ | CHF 566.60 | 12.98% |
30+ | CHF 560.05 | 13.99% |
50+ | CHF 553.55 | 14.99% |
75+ | CHF 542.50 | 16.69% |
113+ | CHF 531.60 | 18.36% |
170+ | CHF 521.00 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 79.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |