

CHF 681.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 737.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 681.95 | - |
10+ | CHF 593.20 | 13.01% |
30+ | CHF 586.45 | 14.00% |
50+ | CHF 579.50 | 15.02% |
75+ | CHF 567.95 | 16.72% |
113+ | CHF 556.60 | 18.38% |
170+ | CHF 545.50 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 79.4mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |