

CHF 303.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 303.20 | - |
10+ | CHF 263.75 | 13.01% |
30+ | CHF 260.75 | 14.00% |
50+ | CHF 257.70 | 15.01% |
75+ | CHF 252.50 | 16.72% |
113+ | CHF 247.45 | 18.39% |
170+ | CHF 242.55 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 79.4mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |