

CHF 269.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 269.25 | - |
10+ | CHF 234.30 | 12.98% |
30+ | CHF 231.55 | 14.00% |
50+ | CHF 228.85 | 15.00% |
75+ | CHF 224.25 | 16.71% |
113+ | CHF 219.75 | 18.38% |
170+ | CHF 215.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |