

CHF 199.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.70 | - |
10+ | CHF 173.75 | 12.99% |
30+ | CHF 171.70 | 14.02% |
50+ | CHF 169.80 | 14.97% |
75+ | CHF 166.40 | 16.68% |
113+ | CHF 163.05 | 18.35% |
170+ | CHF 159.80 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.11/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |