

CHF 208.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 208.85 | - |
10+ | CHF 181.70 | 13.00% |
30+ | CHF 179.65 | 13.98% |
50+ | CHF 177.65 | 14.94% |
75+ | CHF 174.10 | 16.64% |
113+ | CHF 170.55 | 18.34% |
170+ | CHF 167.20 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.11/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |