

CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.40 | - |
10+ | CHF 69.95 | 13.00% |
30+ | CHF 69.10 | 14.05% |
50+ | CHF 68.30 | 15.05% |
75+ | CHF 66.95 | 16.73% |
113+ | CHF 65.55 | 18.47% |
170+ | CHF 64.30 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.11/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |