

CHF 331.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 331.55 | - |
10+ | CHF 288.50 | 12.98% |
30+ | CHF 285.15 | 13.99% |
50+ | CHF 281.75 | 15.02% |
75+ | CHF 276.15 | 16.71% |
113+ | CHF 270.65 | 18.37% |
170+ | CHF 265.25 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M45x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |